Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
Convient comme câble pour alarme de sécurité
Non
Nombre de couches de la gaine
1
Maintien de fonction selon IEC 60331-23
Non
Sans halogène selon IEC 60754-3
Non
Sans halogène selon IEC 60754-1
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Non
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
Oui
Type d'installation souterraine autorisé
autre
Résistance max. à la traction pendant l'installation
321 kN
Certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
Convient comme câble de signalisation
Oui
Convient comme câble données informatiques
Oui
Convient comme câble téléphonique
Non
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
Spécification du matériau gaine externe
autre
Spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
64 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
64 mm
Rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
64 mm
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Câble radial avec blocage d'eau
Non
Câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
Surface du conducteur
étamé
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
Avec protection contre les rongeurs
Non
Diamètre externe approx.
5.89 mm
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
Hauteur de conduite approx.
5.89 mm
Largeur de conduite approx.
5.89 mm
Sans halogène selon IEC 60754-2
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
Gaine de protection
polychlorure de vinyle (PVC)
Nombre d'éléments de câblage
1
Température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
Armature/ferraillage
sans
Impédance caractéristique
120 Ohm
Matériau de la gaine
polychlorure de vinyle (PVC)
Blindage sur câblage
feuille + tresse
Blindage sur élément de câblage
sans
Matériau du conducteur
cuivre
Diamètre du conducteur
0.51 mm
Marquage du conducteur
couleur + couronnes
Section du conducteur
0.2 mm²