Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cable souple 4P Catégorie 7 IEC 61156-6 AWG26/7 blindé S/FTP gaine verte (RAL6018) Polyuréthane (PUR), diamétre du câble : 6.2mm, touret de 500m à la coupe
Ce câble est conçu pour dépasser les performances de la classe F (catégorie 7) et supporter les applications jusqu'au 10Gigabit Ethernet (10GBase-T), ainsi que l'alimentation d'équipements jusqu'à 90W (4PPoE). De construction multibrins, et doté d'une gaine polyuréthane, il est parfaitement adapté au raccordement d'applications flexibles en milieu industriel.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
duplex
convient comme câble pour alarme de sécurité
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
géométrie du câble
spécification de l'isolation principale
taille AWG
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
surface du conducteur
valeur NVP
diamètre externe approx.
câblage
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
classe du conducteur
matériau de la gaine
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
matériau du conducteur
diamètre du conducteur
catégorie
Couleur de la gaine
élément de câblage
type de câble
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane