Joint balai pour entrée de câbles 340 mm - Noir

Main media

Détails du produit

Permet d'acheminer les câbles par les ouvertures supérieures ou inférieures des coffrets tout en empêchant l'entrée des poussières.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Brosse de bas de porte

couleur du profil

noir

couleur de la brosse

noir

matériau du profil

autre

position de montage du rail de guidage

au-dessus/en dessous

méthode de montage rail de guidage

serrer

longueur

48 mm

hauteur

9 mm

largeur

340 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.