Kit de mise à la terre pour l'ensemble des baies de câblage GIGARACK Série 70

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 30 mm
  • Modèle type autre
  • largeur 110 mm

Kit de mise à la terre pour l'ensemble des baies de câblage - Couleur : vert / jaune GIGARACK Série 70

 
 

Détails du produit

S'utilise pour la mise à la masse du bâti et des pièces d'habillage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants de mise à la terre / d'équipotentialité (armoire de commande)

profondeur

95 mm

hauteur

30 mm

Modèle type

autre

largeur

110 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.