Châssis mural 19' 15U - Acier Zingué

Main media

Détails du produit

- Une solution pratique et économique qui offre un maximum d'accessibilité pour la mise en oeuvre du câblage.
- Livré à plat pour un encombrement réduit.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Baie de câblage (électrique / TI)

finition de la surface

autre

profondeur

400...600 mm

matériau

acier

numéro RAL

0

Hauteur

717 mm

Largeur

510 mm

couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.