Dispositif vertical de gestion des cables et cordons - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 42
  • matériau métal
  • Modèle type support/guide de câbles

Dispositif vertical de gestion des cables et cordons - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'ajouter un second dispositif gestion de câbles / cordons sur le côté de l'open frame.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Guide câbles

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

montage 482,6 mm (19 pouces)

Non

matériau

métal

numéro RAL

9005

Modèle type

support/guide de câbles

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.