Lot de 2 supports supplémentaires - Acier zingué

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 44.45 mm
  • Modèle type autre
  • Largeur 122 mm

Lot de 2 supports supplémentaires - Acier zingué

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

matériau

métal

profondeur

400 mm

Hauteur

44.45 mm

Modèle type

autre

Largeur

122 mm

couleur

zinc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.