Open frame 19' 42U - Noir - H : 2104 mm - L: 663 mm - P : 530 mm

Main media

Open frame 19' 42U - Noir - charge admissible 300kg - A fixer au sol - RAL 9005 - Equipé latéralement d'un sytème complet pour la gestion des < br>câbles et des cordons

 
 

Détails du produit

Gagner de la surface au sol tout en conservant la même capacité d'intégration qu'une baie 42U.
Une solution complète et idéale pour optimiser vos m² .

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Baie de câblage (électrique / TI)

finition de la surface

revêtement par poudre

profondeur

530...530 mm

matériau

acier

numéro RAL

9005

Hauteur

42 mm

Largeur

663 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.