Support mural vertical 19' 4U - Noir

Main media

Support mural vertical 19' Capacité 4U - Noir Ossature : mécano soudée - Dimension: 225x490x198mm

 
 

Détails du produit

Une solution idéale pour gagner de l'espace. Seulement 198 mm de profondeur, 2 fois moins profond qu'un coffret standard !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Baie de câblage (électrique / TI)

finition de la surface

revêtement par poudre

profondeur

198...198 mm

matériau

acier

numéro RAL

9005

Hauteur

225 mm

Largeur

490 mm

couleur

noir

Info produit

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.