nombre de raccordements USB
0
nombre d'autres prises de courant
0
mesure de la température
Non
Avec matériau de fixation
Oui
Finition du raccordement électrique
fiche CEE 7/4 (Typ F)
Sens de montage
horizontal/vertical
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Nombre d'unités en hauteur (HE)
1
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre de prises avec contact de terre
8
dimension de fixation
482,6 mm (19 pouces)
Tension d'alimentation
230 V
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0