Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 8 Prises cour. std Fr. - interrupteur

Main media

Caractéristiques principales

  • avec dispositif on/off Oui
  • nombre de prises avec contact de terre 0
  • longueur d'alimentation 3 m
ICON

Actassi - panneau 19P - alimentation 250V - 8 prises courant françaises - interrupteur - H45mmxL490mmxP47mm - IP20 - gris foncé (RAL 7016) - avec étiquettes d'identification de câble personnalisées

 
 

Détails du produit

Ce panneau d'alimentation dispose de 8 prises françaises conformément à la norme NFC 61314. Il offre une fixation rapide sur les deux côtés pour permettre une installation simple dans le rack. Il dispose de 2 étiquettes de chaque côté pour identifier le panneau à l'intérieur du rack. Un seul interrupteur pilote l'ensemble du rack d'alimentation. Les étiquettes sont fournies et protégées par des porte-étiquettes transparents. Il est livré avec câble d'extension 3 mètres H05VV-F 3 x 1,5 mm². Il est de couleur noire.
La gamme Actassi Essential répond à toutes les configurations d'installation réseau en petit et moyen tertiaire avec une offre complète, depuis le coffret aux raccordements des équipements :
- Connecteurs très astucieux,
- Panneaux fixés en un clic,
- Coffrets totalement accessibles,
- Panneau et ses composants dans une seule référence,
- Enveloppe et ses accessoires dans une seule référence.

Actassi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc multiprise

traitement antibactérien

Non

type d'execution de la fiche

droit

raccordement direct possible (sans câble)

Non

nombre de prises type P30 (Italie)

0

nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection)

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de prises norme française (type E)

8

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)

0

nombre de fiches type P17 (Italie)

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises universelles multistandard

0

désignation NEMA

sans

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

compatible IFTTT

Non

nombre de prises type NEMA

0

nombre de prises type P11 (Italie)

0

nombre de prises type Bipasso (Italie)

0

nombre de raccordements USB

0

angle de l'insert central vrillé

45°

nombre de prises CEE 7/16 (EURO)

0

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre d'autres prises de courant

0

avec microfusible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP20

numéro RAL (équivalent)

7016

matériau

plastique

température d'utilisation

-10...55 °C

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Oui

qualité du matériau

autre

avec couverture

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

avec dispositif on/off

Oui

interrupteur différentiel

Non

nombre de prises avec contact de terre

0

longueur d'alimentation

3 m

protection contre les surintensités

Non

puissance de raccordement max.

3680 W

Traitement de surface

non traité

forme de boîtier

rectangulaire

sans halogène

Non

section de conducteur

1.5 mm²

couleur

gris

Intensité

16 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Gamme

Actassi

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.