Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 9 Prises courant std Français - H45mmxL490mmxP47mm - avec 2 montages de 48,26 (19 po) à fixation rapide, avec étiquettes d'identification de câble personnalisées - gris foncé (RAL 7016)
Ce panneau d'alimentation 19 pouces est équipé de 9 prises de courant au standard français de 16A / 250V selon NF C 61-314. De dimension 1U, en ALU anodisé, prises de courant 2 pôles avec prise de terre, 16 A / 3680 W, 250 V CA, indice de protection IP20, couleur RAL 7016, en matière plastique PA6 GF30. 1 fonction Quick Fix des deux côtés pour permettre une fixation simple et rapide avec un cordon d'alimentation de 3 m de long.
La gamme Actassi Essential répond à toutes les configurations d'installation réseau en petit et moyen tertiaire avec une offre complète, depuis le coffret aux raccordements des équipements :
- Connecteurs très astucieux,
- Panneaux fixés en un clic,
- Coffrets totalement accessibles,
- Panneau et ses composants dans une seule référence,
- Enveloppe et ses accessoires dans une seule référence.
Actassi
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
type d'execution de la fiche
raccordement direct possible (sans câble)
nombre de prises type P30 (Italie)
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection)
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de fiches type P17 (Italie)
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises universelles multistandard
désignation NEMA
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
compatible IFTTT
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
angle de l'insert central vrillé
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
avec microfusible
finition de la surface
transparent
Classe de protection (IP)
numéro RAL (équivalent)
matériau
température d'utilisation
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
longueur d'alimentation
protection contre les surintensités
puissance de raccordement max.
Traitement de surface
forme de boîtier
sans halogène
section de conducteur
couleur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane
Gamme