Bandeau 19' 9 prises UTE détrompées - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique fiche CEE 7/4 (Typ F)
  • sens de montage horizontal/vertical
  • dimension de fixation 482,6 mm (19 pouces)

Bandeau 19' 9 prises UTE 2 pôles + terre détrompées 16 A - 250 V équipé avec un cordon d'alimentation H05VVF 2 m - 3 x 1,5 mm² avec fiche Schuko 16 A - 250 V - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'intégrer une alimentation électrique précablée à l'intérieur des racks 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Unité de distribution d'énergie (PDU)

avec parasurtenseur

Non

avec mètre

Non

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de ports RJ45

0

nombre de prises C19

0

nombre de prises C20

0

nombre de prises C13

0

nombre de raccordements USB

0

commutable

Non

avec fusible

Non

nombre d'autres prises de courant

0

ampèremètre

Non

mesure de la température

Non

avec matériau de fixation

Oui

avec affichage LED

Non

nombre de disjoncteurs

0

SNMP

Non

finition du raccordement électrique

fiche CEE 7/4 (Typ F)

sens de montage

horizontal/vertical

raccordement électrique

cordon de raccordement avec prise

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

fonction de commande

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

longueur du câble

2 m

avec affichage

Non

nombre de prises avec contact de terre

9

dimension de fixation

482,6 mm (19 pouces)

nombre de phases

1

tension d'alimentation

230 V

profondeur

47 mm

hauteur

47 mm

largeur

440 mm

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.