Le tableau de distribution électrique en rack avec compteur Schneider Easy EPDU2132M est facile à installer et à utiliser, ce qui rend la distribution électrique en rack simple et intelligente. Cela offre une surveillance à distance en temps réel, une gestion de l'alimentation des charges connectées et bien plus de fonctionnalités que la barrette d'alimentation moyenne. L'EPDU2132M dispose d'une entrée de type IEC 60309 16A 2P+E, de vingt prises de sortie de type IEC C13 et de quatre prises de sortie de type IEC C19. Il est intégré aux disjoncteurs magnéto-hydrauliques (dans les unités avec courant d'entrée 32 A). Il s'agit d'une PDU montable en rack vertical, dotée d'un affichage multifonction et ultra-léger. Se monte facilement verticalement dans les racks ou les armoires et occupe zéro U d'espace rack précieux, ce qui permet d'installer davantage d'équipements dans le rack. L'interface Web de gestion de réseau conviviale et complète offre une gestion normalisée via le Web, SNMP et l'interface de ligne de commande. Permet aux utilisateurs d'accéder aux unités, de les configurer et de les gérer depuis des sites distants pour gagner un temps précieux. Indique les conditions de surcharge et d'alarme en fonction des seuils d'alarme définis par l'utilisateur. Avertit les utilisateurs des circuits potentiellement surchargés. Mise à niveau rapide et facile du micrologiciel via téléchargement réseau pour les améliorations futures du produit. Élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain lorsque de nouvelles fonctionnalités sont commercialisées. L'emballage vert comprend un guide d'installation, un kit de montage sans outil manuel utilisateur et des supports de montage verticaux pour un montage rapide et facile dans l'armoire. Cette solution peut fonctionner entre -5 °C et +50 °C et est fournie avec une garantie standard de 2 ans.
Easy pdu