Actassi - outil spécifique de raccordement CAD

Main media
ICON

Actassi - outil spécifique de raccordement CAD - outil CAO - module compact

 
 

Détails du produit

Cet outil de raccordement permet de réaliser des connexions de fils de télécommunication. Il peut être utilisé pour les écrans de télécommunication VDI9995 et VDI9996, mais aussi pour les cassettes de télécommunication VDI9970 et VDI9975. Enfin, il est aussi adapté aux modules de télécommunication VDI991501S-04S.
La gamme Actassi Essential répond à toutes les configurations d'installation réseau en petit et moyen tertiaire avec une offre complète, depuis le coffret aux raccordements des équipements :
- Connecteurs très astucieux,
- Panneaux fixés en un clic,
- Coffrets totalement accessibles,
- Panneau et ses composants dans une seule référence,
- Enveloppe et ses accessoires dans une seule référence.

Actassi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Actassi

Multiple de vente

1

Code Douane

82055980

Outil spécial pour équipement de télécommunication

adapté à une prise MT-RJ

Non

adapté à une prise LC

Non

adapté à une prise SMA

Non

adapté à une prise SC

Non

adapté à une prise ST

Non

adapté à un connecteur de courant faible

Non

adapté à une prise RJ

Oui

adapté à LSA-Plus

Oui

adapté à une prise F

Non

adapté à une prise de compression F

Non

adapté à une prise D-Sub

Non

adapté à une prise BNC

Non

avec cliquet de sécurité

Non

avec fonction de dénudage

Non

avec dispositif de coupe

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.