Coffret 14' SOBOX 11U largueur 478 mm prof 360 mm - Noir
Découvrez le coffret SOBOX au format 14’’, dédié aux environnements restreints de type cabinets médicaux, pharmacies, supérettes, boutiques…
Le coffret SOBOX est l’évolution du coffret 123 CONNECT, qui, au-delà du pré-câblage informatique, permet d’intégrer des solutions de vidéosurveillance, sonorisation, la BOX opérateur, le tout, dans un coffret COMPACT et DISCRET
- Accès total à l'intérieur du coffret :
Ouverture de la porte et des panneaux latéraux pour un accès à 180°.
Les ouvrants sont réversibles et démontables facilement et sans outil pour faciliter le câblage.
- Gestion de câbles intégrée :
Entrées de câbles prédécoupées (haut et bas).
8 supports sur le fond du coffret permettent le lovage et le maintient des câbles à l'aide de colliers auto agrippant.
Les montants 14'' permettent l'organisation et la fixation des cordons à l'aide de colliers auto agrippant.
- Fixation des accessoires par clips :
Rapidité et facilité d'exécution (aucun outil nécessaire).
Sobox
pour voir vos prix et les stocks
dimension (modulaire)
démontable
avec parois latérales
avec porte frontale
avec mise à la terre
avec tôle de toit
finition de la barre profilée
niveau de montage
finition de la surface
Classe de protection (IP)
nombre d'unités en hauteur (HE)
matériau
type d'aération
nombre de portes
numéro RAL
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane