Panneau 8 ports Cat6 UTP - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6
  • blindé Non

Panneau 8 ports Catégorie 6 UTP - Noir

 
 

Détails du produit

Les panneaux de brassage catégorie 6 sont spécialement conçus pour une intégration parfaite dans le coffret 123CONNECT.
Ces panneaux peuvent donc figurer comme un composant de chaîne de liaison complète Catégorie 6.
- Hauteur 1U
- Facilité et rapidité de mise en oeuvre
- Noyaux RJ45 de type PRJ
- Possibilité d'identification et de repérage aisée
- Couleur Noir ou gris ral 7035
- Epargne de peinture pour continuitée des masses
- Nombre de ports : 8

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Panneau de brassage cuivre

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

8

blindé

Non

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

couleur

noir

Type de pose

encastrement 254 mm (10 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.