Panneau de brassage 16 ports à équiper 14

Main media

Caractéristiques principales

  • blindé Non

Panneau de brassage 16 ports à équiper 14

 
 

Détails du produit

De conception modulaire, la solution SOBOX vous permet de composer les panneaux de brassage les mieux adaptés à votre besoin. De la solution économique en connectique CAT6 jusqu'à la solution performante et pérenne en connectique CAT6A.

Sobox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sobox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Panneau de brassage cuivre

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

type de connecteur

RJ45 8(8)

adapté au nombre de jacks/coupleurs

16

blindé

Non

type de connexion

autre

numéro RAL

9005

profondeur

22 mm

hauteur

44.45 mm

largeur

355.6 mm

couleur

noir

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.