Panneau obturateur 10' 1,5 module

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 1.5
  • hauteur 66.67 mm
  • largeur 254 mm

Panneau obturateur 10' 1.5U - Noir

 
 

Détails du produit

Permet d'obturer les emplacements vides.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Plaque avant (armoire électrique)

finition de la surface

laqué / peint

nombre d'unités en hauteur (HE)

1.5

matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

254 mm

hauteur

66.67 mm

largeur

254 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.