Tiroir optique coulissant modulaire 10 pouces à équiper couleur noir

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs 24
  • type de fibre monomode et multimode 50/125

Tiroir optique coulissant modulaire 10 pouces à équiper de deux modules pour raccords simplex ou duplex, couleur noir

 
 

Détails du produit

Tiroir optique modulaire à équiper permettant le brassage jusqu'à 12 fibres en SC ou ST et jusqu'à 24 fibres en LC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Panneau de brassage fibre optique

type de connecteur interne

autre

type de connecteur externe

autre

adapté au nombre de modules d'insertion

2

avec nombre de coupleurs/adaptateurs

12

nombre d'unités en hauteur (HE)

1

avec plaque frontale

Oui

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs

24

avec pigtails

Non

finition APC

Non

avec boîtier

Oui

numéro RAL

9005

type de fibre

monomode et multimode 50/125

profondeur

157 mm

hauteur

44 mm

largeur

254 mm

couleur

noir

Type de pose

encastrement 254 mm (10 pouces)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.