Coffret 19' 3 parties 9U, IP55 L600H478P373

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) autre
  • Modèle type autre
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 9

Coffret 19' 3 parties 9U, IP55 L373 l600 H478, avec plaque de montage et montants 19' fixes

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

autre

démontable

Non

avec parois latérales

Non

avec porte frontale

Non

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Non

finition de la barre profilée

sans

hauteur

478 mm

Modèle type

autre

largeur

600 mm

couleur

gris

niveau de montage

sans

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP55

nombre d'unités en hauteur (HE)

9

matériau

autre

type d'aération

sans

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

profondeur

373 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.