Coffret EL 19', 3 parties 15U, IP55 L600H746P473

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau autre
  • profondeur 473 mm
  • hauteur 746 mm

Coffret EL 19', 3 parties 15U, IP55L473l600H746

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide)

fixation sur mât

Non

toit incliné

Non

encastrement mural

Non

avec porte arrière

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

avec porte de ventilation

Non

plaque de montage réglable en profondeur

Non

adapté à un montage métrique

Non

Classe de protection (IP)

IP55

IK

IK08

matériau

autre

qualité du matériau

autre

avec porte à hublot

Non

finition CEM

Non

nombre de serrures

1

nombre de portes

1

Avec plaque de montage

Non

numéro RAL

7035

profondeur

473 mm

hauteur

746 mm

largeur

600 mm

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.