Coffret fixe 10pouces livré monté Linkeo capacité 6U dimensions 359x370x300mm

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 254 mm (10 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 6
  • Modèle type avec cadre fixe

Coffret fixe compact 10pouces Linkeo capacité 6U livré monté avec kit de mise à la masse 359x370x300mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces, entrées de câbles gris anthracite RAL7016

 
 

Détails du produit

Coffret fixe Linkeo 10pouces
Dimensions :
- Profondeur 300mm - Capacité : 6U - Hauteur : 358mm- Largeur : 370mm- Charge utile : 18kg
Livré monté - compact
Gris anthracite RAL7016
Équipé de :
- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Linkeo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

Degré de protection (NEMA)

autre

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

dimension (modulaire)

254 mm (10 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

capacité de charge max.

18 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

Numéro RAL

7016

Profondeur

303 mm

Hauteur

359 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

6

Matériau

acier

Largeur

373 mm

Couleur

gris

Modèle type

avec cadre fixe

Info produit

Gamme

Linkeo

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.