Coffret mural Alto 19'-500-12U Gris Titane

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) autre
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 12
  • Modèle type autre

Coffret mural Alto 19'-500-12U Gris Titane

 
 

Détails du produit

Accord

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

avec porte frontale

Non

avec mise à la terre

Non

dimension (modulaire)

autre

démontable

Non

avec parois latérales

Non

avec tôle de toit

Non

finition de la barre profilée

sans

niveau de montage

sans

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP55

type d'aération

sans

nombre de portes

1

matériau

acier

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

Modèle type

autre

largeur

590 mm

couleur

gris

numéro RAL

0

profondeur

500 mm

hauteur

603.4 mm

Info produit

Gamme

Accord

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.