Coffret mural IT - AX - 19' - L600 H600 P350 - IP56 - pour réseaux industriels

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) autre
  • Modèle type autre
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 12

Coffret mural IT - AX - 19' - L600 H600 P350 - IP56 - pour réseaux industriels

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

autre

démontable

Non

avec parois latérales

Non

avec porte frontale

Oui

Modèle type

autre

largeur

600 mm

couleur

gris

matériau

acier

capacité de charge max.

0 kg

type d'aération

sans

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

profondeur

350 mm

hauteur

600 mm

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Non

finition de la barre profilée

sans

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

autre

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94032080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.