FlatBox 15U L700H758P700

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • Modèle type avec cadre fixe
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 15

FlatBox 15U 700L700l700H758

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

largeur

700 mm

couleur

gris

capacité de charge max.

0 kg

type d'aération

sans

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

profondeur

700 mm

hauteur

758 mm

Modèle type

avec cadre fixe

avec tôle de toit

Non

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

autre

nombre d'unités en hauteur (HE)

15

matériau

acier

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.