FlatBox 9U L600H492P400

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • Modèle type avec cadre fixe
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 9

FlatBox 9U 400L400l600H492

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

Modèle type

avec cadre fixe

largeur

600 mm

couleur

gris

matériau

acier

capacité de charge max.

0 kg

type d'aération

sans

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

profondeur

400 mm

hauteur

492 mm

avec tôle de toit

Non

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

autre

nombre d'unités en hauteur (HE)

9

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.