2 GHz DSX2-8000 Cat 8 CableAnalyzer Wi-Fi activé: Module DSX-8000 (2) + Unité pr

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à Twisted Pair
  • Modèle type ensemble de certification Cat-8 (projet)
  • type d'affichage écran tactile

Certification jusqu'à la Cat 8.2, outils de diagnositcs précis, test PoE, evolutif : modules additionnels pour la fibre. +1 an de maintenance GOLD

 
 

Détails du produit

2 GHz DSX-8000 Cat 8 CableAnalyzer Wi-Fi activé: modules principaux et distants Versiv2 + modules DSX Cat 8 cuivre (2) + services Gold offerts pendant 1 an

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90304000

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Oui

avec interface PC/imprimante

Oui

adapté à

Twisted Pair

Modèle type

ensemble de certification Cat-8 (projet)

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

type d'affichage

écran tactile

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.