Identificateur distant de remplacement 1 pour LinkIQ

Main media

Identificateur distant de remplacement 1 pour LinkIQ

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur pour instruments de test et mesure

compatible avec des outils laser

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons

Non

compatible avec un vibromètre

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process

Non

utilisable un analyseur de puissance

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique

Non

peut être utilisé avec un multimètre

Non

convient pour le test de mobilité électrique

Non

convient pour le test photovoltaïque

Non

type d'adaptateur

autre

sortie de type connecteur

autre

entrée de type connecteur

autre

tension max. catégorie de circuit de mesure

57 V

avec coffret/étui

Non

catégorie de circuit de mesure

0 (circuits de mesure sans catégorie de mesure)

courant d'entrée max.

2 A

tension d'entrée max.

57 V

température de fonctionnement

-20...50 °C

Longueur

70 mm

Hauteur

15 mm

Largeur

15 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90309000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.