KIT avancé LIQ DUO Testeur de réseau câble et Wi-Fi LinkIQ avec accessoires

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage écran tactile
  • adapté à multifonction
  • Modèle type testeur de fonctions LAN

Qualificateur jusqu'à 10Ghz, avec édtion de rapports, analyse des capacités du câble, du switch et du WIFI. Livrés avec sonde et identifiants (1-7).

 
 

Détails du produit

Le testeur de câbles et de réseau LinkIQ™ permet de vérifier le fonctionnement des câbles jusqu'à 10G et de corriger les problèmes de connectivité réseau. LinkIQ valide les performances des câbles à l'aide de mesures basées sur la fréquence pour calculer la bande passante maximale (de 10BASE-T à 10GBASE-T). LinkIQ fournit également la commande ping IPv4 et V6, les diagnostics du commutateur le plus proche (adresse IP, nom, numéro de port/VLAN et débits de données annoncés), les tests Power over Ethernet certifiés Ethernet Alliance (négociation matérielle/logicielle et tests de puissance et de tension de charge). Analyse Wi-Fi jusqu'au Wi-Fi 6E, avec réseaux, canaux et points d'accès. Fonctionnalités additionnelles : signalisation des câbles, témoin de port clignotant, localisateurs de bureau à distance en option et possibilité de gérer les résultats via LinkWare™ PC.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90304000

Testeur de réseau et communication

tête de mesure incluse

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau

Oui

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Non

mémoire de valeur mesurée

Oui

type d'affichage

écran tactile

avec interface PC/imprimante

Oui

adapté à

multifonction

Modèle type

testeur de fonctions LAN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.