En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
FLUKE NETWORKS
Mallette de transport pour sonde/générateur de tonalités IntelliTone
Réf Rexel : FLUMT-8202-05
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TREND NETWORKS
1 PoE Pro : Testeur de PoE jusqu'à 90W, continuités, longueurs + débits Ethernet
Réf Rexel : IDUR158004
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Testeur de câblage RJ45 et RJ12
Réf Rexel : GGMDIAGLC90
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Cordons de test IntelliTone avec pinces crocodile «lit à clous»
Réf Rexel : FLUMT-8203-20
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Testeur de câble et de réseau LinkIQ
Réf Rexel : FLULIQ-100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Générateur de tonalités IntelliTone Pro 200 LAN
Réf Rexel : FLUMT-8200-61-TNR
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Sonde IntelliTone Pro 200
Réf Rexel : FLUMT-8200-63A
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Cordons de test IntelliTone avec pinces crocodile «lit à clous»
Réf Rexel : FLUMT-8203-20
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Vérificateur de câbles MicroScanner2
Réf Rexel : FLUMS2-100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Kit professionnel MicroScanner2: MicroScanner2 + identificateurs 2 à 7 + sonde
Réf Rexel : FLUMS2-KIT
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 90304000 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Testeur / contrôleur pour équipement communication | |
Modèle type | testeur de câble à paire torsadée |
adapté à | Twisted Pair |
avec interface PC/imprimante | Non |
type d'affichage | LED/acoustique |
---|---|
mémoire de valeur mesurée | Non |
appareil supplémentaire empilable | Non |
adapté aux mesures de protocole réseau | Non |
tête de mesure incluse | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.