En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Certificateur pour réseau cuivre
TREND NETWORKS
1 VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison -Gén. Intégré
Réf Rexel : IDU158000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Testeur de câblage RJ45 et RJ12
Réf Rexel : GGMDIAGLC90
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
GIGAMEDIA
Testeur de câblage RJ45, RJ11, RJ12, BNC et USB
Réf Rexel : GGM908CTR2
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
TREND NETWORKS
1 VDV II Pro : Testeur continuité RJ45/RJ12/Coax F, longueur, débits Ethern, PoE
Réf Rexel : IDU158003
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Testeur de câble et de réseau LinkIQ
Réf Rexel : FLULIQ-100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Unité principale CableIQ avec sacoche de transport et adaptateur distant
Réf Rexel : FLUCIQ-100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Vérificateur de câbles MicroScanner2
Réf Rexel : FLUMS2-100
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Module 1 GHz DSX-5000 CableAnalyzer, kit supplémentaire: modules DSX cuivre (2)
Réf Rexel : FLUDSX-ADD
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
FLUKE NETWORKS
Kit CableIQ Advanced IT Kit : unité principale CableIQ + adaptateur distant + ma
Réf Rexel : FLUCIQ-KIT
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 90304000 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Link iq |
Testeur / contrôleur pour équipement communication | |
Modèle type | testeur de câble à paire torsadée |
avec interface PC/imprimante | Oui |
adapté à | Twisted Pair |
type d'affichage | écran tactile |
---|---|
mémoire de valeur mesurée | Oui |
appareil supplémentaire empilable | Non |
adapté aux mesures de protocole réseau | Non |
tête de mesure incluse | Non |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.