Testeur de vérification simple MicroMapper

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à Twisted Pair
  • Modèle type testeur de câble à paire torsadée
  • type d'affichage LCD/moniteur

Verification du schéma de câblage simple à l'aide LED

 
 

Détails du produit

Testeur de vérification simple MicroMapper

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90304000

Testeur de réseau et communication

adapté à

Twisted Pair

Modèle type

testeur de câble à paire torsadée

tête de mesure incluse

Non

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

type d'affichage

LCD/moniteur

avec interface PC/imprimante

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.