Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Photomètre, multimode et monomode, livré avec jarretières de références LC, modulaire, possiblité d'ajouter des modules et caméra d'inspection FI1000.
Points forts du produit
Accélère chaque étape du processus de certification des liaisons fibre
Test de perte optique réglé avec la durée de certification la plus rapide – deux fibres à deux longueurs d'onde en trois secondes.
Conformité au flux inscrit, requise par les normes ANSI/TIA et ISO/CEI
Test et rapports niveau 1 (basique)/niveau 2 (étendu) fusionnés lorsqu'ils sont jumelés avec OptiFiber® Pro OTDR
Le système de gestion ProjX™ garantit que toutes les tâches soient exécutées correctement et efficacement
L'ensemble de test de l'affaiblissement optique fournit une analyse automatique conforme/non conforme aux normes du secteur ou aux limites de test personnalisées.
Certification automatisée de la conformité/non-conformité aux deux extrémités de fibres optiques
Indication graphique des zones problématiques sur les extrémités de fibres optiques dues aux contaminations, piqûres, ébréchures et rayures
La conception modulaire de Versiv™ prend en charge la certification cuivre, l'affaiblissement de la fibre optique, le test par réflectométrie optique et l'inspection des extrémités des fibres optiques
L'interface utilisateur Taptive™ fournit des instructions simples sous forme d'animations pour éliminer une possible configuration de référence incorrecte et des erreurs de « perte négative ».
Le module quad pratique prend en charge les tests de perte multimode et monomode
Portée monomode étendue à 130 km
Ensemble de test de l'affaiblissement optique avec localisateur de défauts visuels intégré
Analysez des résultats de test et créez des rapports de test professionnels à l'aide du logiciel de gestion LinkWare™
Compatible avec Linkware™ Live. Linkware Live permet de facilement suivre la progression des tâches, d'accéder en temps réel aux résultats de test pour résoudre les problèmes sur le terrain, de rapidement et facilement transférer et consolider les résultats des tests du testeur vers le logiciel pour PC de gestion des tests de câblage LinkWare™
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
tête de mesure incluse
adapté aux mesures de protocole réseau
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
mémoire de valeur mesurée
type d'affichage
avec interface PC/imprimante
adapté à
Modèle type