OTDR multimode OptiFiber Pro+ FI-1000-KIT + caméra d'inspection +bobine amorces

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage écran tactile
  • adapté à multifonction
  • Modèle type mini OTDR 850/1300 nm

Réflectomètre multimode, edition de rapports, avec caméra d'inspection et bobines amorces SC/LC lecture facile des résultats + Smartloop + Modulaire.

 
 

Détails du produit

OTDR multimode OptiFiber Pro Wi-Fi activé avec caméra d'inspection et fibres amorces: Unité principaux Versiv2 + module OTDR + FI-1000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90304000

Testeur de réseau et communication

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

type d'affichage

écran tactile

tête de mesure incluse

Oui

avec interface PC/imprimante

Oui

adapté à

multifonction

Modèle type

mini OTDR 850/1300 nm

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.