TRC 0,3M monomode POUR PORT OTDR (SCAPC/LCAPC), Métal

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 LC
  • type de connecteur raccordement 1 SC
  • type de fibre monomode

TRC 0,3M monomode POUR PORT OTDR (SCAPC/LCAPC), Métal

 
 

Détails du produit

Cordon de test de référence monomode 9 µm (0,3 m) pour port OTDR (SCAPC/LCAPC métal)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

connexion version APC 2

Oui

connexion version APC 1

Oui

type de connecteur raccordement 2

LC

type de connecteur raccordement 1

SC

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

jaune

Longueur

0.3 m

Nombre de fibres FO

1

type de câble

simplex

type de fibre

monomode

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.