TRC Multimode 50 UM 0,3 M POUR PORT OTDR (LC/LC), Métal

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 LC
  • type de connecteur raccordement 2 LC
  • type de fibre multimode 50/125

TRC Multimode 50 UM 0,3 M POUR PORT OTDR (LC/LC), Métal

 
 

Détails du produit

Cordon de test de référence multimode 50 µm (0,3 m) pour port OTDR (LC métal/LC métal)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85447000

Multiple de vente

1

Jarretiere optique

connexion version APC 1

Non

connexion version APC 2

Non

type de connecteur raccordement 1

LC

Couleur de la gaine

turquoise (cyan)

type de connecteur raccordement 2

LC

Longueur

0.3 m

type de câble

simplex

type de fibre

multimode 50/125

catégorie

OM4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.