CABLE IEC MF C13/C14_10A - Câble IEC Male/femelle C13/C14 10A longueur 1,50m

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée ensemble de câbles

CABLE IEC MF C13/C14_10A - Câble IEC Male/femelle C13/C14 10A longueur 1,50m

 
 

Détails du produit

Câble IEC Male/femelle C13/C14 10A longueur 1,50m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble de câbles

Profondeur

190 mm

Hauteur

40 mm

Largeur

70 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85049090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.