CARTE CONTACTS SECS AS400 9PIN - Carte Contacts Secs AS 400

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée interface réseau

CARTE CONTACTS SECS AS400 9PIN - Carte Contacts Secs AS 400

 
 

Détails du produit

Carte Contacts Secs AS 400

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

type d'accessoire/pièce détachée

interface réseau

Profondeur

90 mm

Hauteur

25 mm

Largeur

50 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85049090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.