Module d'extension de batterie, 9PX (EBM), 240V, Rack/tour, 3U

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée pile/batterie

Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur Eaton 9PX 8 & 11kVA mono/mono et tri/mono, 240V, Format Rack 3U (kit rack ref 9RK à commander en plus) ou Tour, cables de puissance et de détection inclus

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

pièce détachée

Non

accessoire

Non

type d'accessoire/pièce détachée

pile/batterie

profondeur

130 mm

hauteur

440 mm

largeur

680 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.