Module d'extension de batterie (EBM), 9PX Gen2 5/6kW, 180V, Rack / Tour 3U

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée pile/batterie

Module d'extension de batterie (EBM) pour onduleur Eaton 9PX Gen2 5 & 6kW, 180V, Format Rack 3U (kit rack inclus) ou Tour, cables de puissance et de détection batterie inclus

 
 

Détails du produit

9px gen 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

pièce détachée

Non

hauteur

130 mm

largeur

440 mm

accessoire

Non

type d'accessoire/pièce détachée

pile/batterie

profondeur

636 mm

Info produit

Gamme

9px gen 2

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.