Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour répéteur Wi-Fi ou box internet domestique ou professionnelle, Onduleur 3S Mini, 36W, sortie DC (9V, 12V, 15V ou 19V), Off-Line, câble d'alimentation FR, fourni avec 4 adaptateurs de sortie
L'indispensable pour protéger votre Box Internet:
-Design & compact (taille d'un disque dur portable)
-Fourni avec un jeu d'adapteurs compatibles avec la majorité des produits cibles.
Cas d'usage #1:
Entre 45 & 90 mins d'autonomie pour votre Box Internet
Cas d'usage #2:
Ne perdez pas votre assistant vocal en cas de coupure de courant!
Cas d'usage #3:
Caméra IP pour garantir la surveillance de votre domicile H24.
Eaton 3s mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur