Easy UPS BV - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 1kVA - 4 prises Schuko/FR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 1000 VA
  • puissance effective de sortie 600 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

Easy UPS BV - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 1000VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10 min - alarme sonore - LED d'état batterie

 
 

Détails du produit

Cet onduleur APC Easy UPS assure la protection de l'alimentation électrique dans des conditions instables dans les maisons et les petits bureaux, garantissant ainsi une connectivité cohérente et fiable aux moments les plus critiques. L'onduleur 1 000VA à montage au sol/mural dispose de 4 prises au total, qui fournissent toutes une batterie de secours et une protection contre les surtensions. Il a une valeur nominale de surtension de 156 Joules. Il dispose d'une régulation automatique de la tension pour corriger les creux et surtensions à des niveaux appropriés. Il dispose d'une garantie de 2 ans et la certification CE.

Easy ups bvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Easy ups bvs

Onduleur

Puissance de sortie

1000 VA

puissance effective de sortie

600 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

0

raccordement d'entrée

fiche CEE 7/4 (Typ F)

efficacité en mode éco

0 %

efficacité totale

96 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

fonction de coupure automatique

Non

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

50...60 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

interface USB

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

0 min

consommation d'énergie

14.6 W

type de tension

AC

poids

5.7 kg

Profondeur

305 mm

Hauteur

250 mm

Largeur

160.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.