Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - 230V - 650VA - 6 prises CEI

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 650 VA
  • puissance effective de sortie 375 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne
ECOSCORE

Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions & pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 6 prises pour cordons -norme CEI320 C13 - 230V - autonomie 10min - alarme sonore - LED état batterie

 
 

Détails du produit

Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie principales de 230 V CA et une tension de 12V. Cet onduleur est équipé d'une prise CEI 320 C14 en entrée et de 6 prises CEI 320 C13 en sortie, offrant une connectivité facile pour vos appareils. Avec une capacité de 650VA, cet onduleur offre une alimentation continue et une protection contre les fluctuations de tension. Il peut être monté au sol ou au mur, offrant une flexibilité d'installation pour répondre à vos besoins spécifiques. Cet onduleur utilise une batterie au plomb scellée, garantissant une performance fiable et une durabilité accrue. L'onduleur SE Easy UPS est équipé de 6 prises CEI C13, vous permettant de brancher plusieurs appareils électroniques en toute sécurité. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. Sa technologie Line Interactive assure une alimentation stable permettant de réguler la tension tout en protégeant le matériel électronique des éventuelles pannes de courant et autres dysfonctionnements électriques. L'onduleur SE Easy UPS est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 et EN/CEI 62040-2:2018. Il est certifié CE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.

Easy ups bvs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easy ups bvs

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Onduleur

Puissance de sortie

650 VA

puissance effective de sortie

375 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

6

raccordement d'entrée

C14

efficacité en mode éco

95 %

efficacité totale

90 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.56

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

fonction de coupure automatique

Non

nombre de phases primaires

2

nombre de phases secondaires

2

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

45...65 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Non

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

interface USB

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

0.0001 min

consommation d'énergie

11 W

type de tension

AC

poids

4.5 kg

Profondeur

305 mm

Hauteur

92.5 mm

Largeur

160.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.