Module d'extension de batterie (EBM) pour Onduleur 5PX GEN2 1 & 1,5 kVA

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée pile/batterie

Module d'extension de batterie (EBM) pour oduleur Eaton 5PX GEN2 1000 & 1500VA, modèle 48V, format convertible rack 2U ou Tour, kit rack et câble de détection inclus, garantie 2 ans

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour installations d'ASI

profondeur

448 mm

hauteur

85.5 mm

largeur

438 mm

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

pile/batterie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85072080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.