Onduleur 5PX G2, 1ph, line-interactive, 2200W, RT3U, sortie 8 (C13), 2 (C19)

Main media

Caractéristiques principales

  • Type (Off line, On line) interactif en ligne
  • Puissance de sortie 2200 VA
  • puissance effective de sortie 2200 W
ECOSCORE

Pour les équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 2,2kW, 2,2kVA, line-interactive, convertible Rack 3U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Eaton 5px gen2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Gamme

Eaton 5px gen2

Onduleur

nombre de phases primaires

1

nombre de phases secondaires

1

fréquence secondaire

50...60 Hz

fréquence primaire

47...70 Hz

modulaire

Non

avec interface de communication RS-232

Oui

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

200...240 V

tension d'entrée

150...294 V

contact de commutation hors tension

Oui

interface USB

Oui

type de construction

appareil 482,6 mm (19 pouces)

possibilité de gestion du réseau

Non

Autonomie

10 min

Type de tension

AC

poids

27.5 kg

Profondeur

483 mm

Hauteur

129 mm

Largeur

438 mm

Puissance de sortie

2200 VA

puissance effective de sortie

2200 W

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19

2

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13

8

raccordement d'entrée

C20

efficacité en mode éco

0 %

efficacité totale

98 %

facteur de puissance cos phi à la sortie

1

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)

0 %

fonction de coupure automatique

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.