Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Smart-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Batterie Lithium Ion - Tension d'entrée 230V - Puissance nominale 400W/500VA - Capacité d'absorption des surtensions 510J - 1U - Prises IEC - Port réseau intégré
Fiable et performant, cet onduleur fournit une alimentation électrique stable et régulée afin de protéger les équipements sensibles tels les serveurs, réseaux informatiques ou systèmes de données contre les surtensions. L'onduleur possède une connexion d'entrée CEI 60320 C14, 3 connexions de sortie CEI 60320 C13 et une connexion de sortie contre les surtensIons. L'onduleur peut être installé dans un rack à l'aide des rails de montage inclus ou être fixé sur une surface plane et stable (sol ou mur) loin des éventuelles sources de chaleur. Il est livré avec son câble d'alimentation ainsi qu'un câble USB, les rails de montage en rack et son guide de démarrage pour faciliter son installation et optimiser sa configuration. L'onduleur est également doté d'un écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement : mode batterie, batterie à remplacer ou câblage défectueux ainsi que d'une alarme sonore. Sa technologie SmartConnect permet de surveiller à distance l'état de l'onduleur ainsi que la capacité de sa batterie via une connexion Internet sécurisée. En cas de coupure de courant ou de perturbations électriques telles que les surtensions, les pics de tension et les fluctuations, il prend le relais pour fournir une alimentation de secours sécurisée. Grâce à sa haute performance, l'onduleur dispose d'une autonomie suffisante pour permette à l'utilisateur de sauvegarder les données et d'éteindre les équipements afin de les préserver des dommages liés à un dysfonctionnement électrique.Ce disposititif répond aux certifications C-Tick CE EAC et aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Smart-ups
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur