X1+ 2200 FR/SCHUKO - Onduleur Line Interactive 2200 VA - 4 Prises FR / SCHUKO

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 2200 VA
  • puissance effective de sortie 1300 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

X1+ 2200 FR/SCHUKO - Onduleur Line Interactive 2200 VA - 4 Prises FR / SCHUKO - Garantie 2 ans

 
 

Détails du produit


La gamme d'onduleurs X1+ permet d'assurer la protection de votre informatique personnelle et professionnelle
contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses

X1+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

X1+

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

2200 VA

puissance effective de sortie

1300 W

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fonction de coupure automatique

Non

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension d'entrée

162...290 V

tension de sortie

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

type de tension

AC

poids

10 kg

profondeur

298 mm

hauteur

179 mm

largeur

148 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.