X1+ 700 FR/SCHUKO - Onduleur Line Interactive 700 VA - 2 Prises FR / SCHUKO

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance de sortie 700 VA
  • puissance effective de sortie 360 W
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

X1+ 700 FR/SCHUKO - Onduleur Line Interactive 700 VA - 2 Prises FR / SCHUKO - Garantie 2 ans

 
 

Détails du produit


La gamme d'onduleurs X1+ permet d'assurer la protection de votre informatique personnelle et professionnelle
contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses

X1+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

X1+

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

Puissance de sortie

700 VA

puissance effective de sortie

360 W

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.5

fonction de coupure automatique

Non

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension d'entrée

162...290 V

tension de sortie

230...230 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

type de tension

AC

possibilité de gestion du réseau

Non

poids

4.2 kg

Profondeur

286 mm

Hauteur

138 mm

Largeur

96 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.