Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
APC Onduleur Easy UPS SRVL on-line double conversion 6000VA/6000W 230V avec batterie Li ion, écran LCD, montage en tour ou rack, avec raccordement bornier E/S, port RS-232, USB-B, emplacement carte réseau, PowerChute Serial Shutdown, EPO
Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur lithium-ion 5U double conversion 6 kVA en ligne fournit une alimentation sinusoïdale pure et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Le SRVL est livré avec une entrée de bornier et une sortie de bornier. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. Avec la carte de gestion réseau et la licence achetées, l'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisées tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. La fonction de mise hors tension d'urgence (EPO) peut mettre l'onduleur hors tension à distance en cas d'urgence. Il est idéal pour les micro datacenters et les salles de serveurs, l'automatisation industrielle, la fabrication d'équipements. L'onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au lithium-ion par une garantie de 5 ans. Le SRVL est livré avec un écran LCD rotatif à 90 degrés facile à lire pour des informations détaillées et précises sur l'état de l'onduleur. Cet onduleur au lithium-ion est idéal pour l'automatisation industrielle, les télécommunications, les datacenters et les salles de serveurs, les bâtiments intelligents, la surveillance et la gestion de l'alimentation et de l'énergie. Convertible rack/tour avec kit d'accessoires par défaut.
Easy ups srvs
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
raccordement d'entrée
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
Avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
Contact de commutation hors tension
interface USB
Type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
consommation d'énergie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur